Rallonge 6,3 mm (1/4 ) avec verrouillage de sécurité QR L.102 mm P.11,6 mm

Réf.: 11011006
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11011006
EAN / GTIN 4018754196128
Réf. fabricant 11011006
Article hors catalogue L60010 4367

Description

Description:

  • QuickRelease : cliquet, poignée, extensions et joints universels avec verrouillage de sécurité forment une seule unité!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Longueur mm (L): 102 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 49 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop