6,3 mm (1/4 ) Rallonge m.wobble-drive L.356 mm D.11,6 mm

Réf.: 11010024
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
    Type de produit Rallonge

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 11010024
    EAN / GTIN 4018754103829
    Réf. fabricant 11010024
    Article hors catalogue L60010 72

    Description

    Description:

    • Angle de pivotement jusqu'à 8° de chaque côté
    • max. Charge 40 N·M.

    Caractéristique(s):

    • d: 11,6 mm
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
    • Gr.: 14
    • Longueur mm (L): 356 mm
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
    • Poids: 155 g