• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge 6,3 mm (1/4 ) m.wobble-drive L.254 mm P.11,6 mm

Réf.: 11010020
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11010020
EAN / GTIN 4018754103812
Réf. fabricant 11010020
Article hors catalogue L60010 3475

Description

Description:

  • Angle de pivotement jusqu'à 8° de chaque côté
  • max. Charge 40 N·M.

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/4″
  • Gr.: 10
  • Longueur mm (L): 254 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • Poids: 110 g