MARTOR SECUNORM SMARTCUT 110100 , 1 en carton individuel

Réf.: 110100.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 110100.02
EAN / GTIN 4002632920486
Réf. fabricant 110100.02
Article hors catalogue L60170 846

Description

Description:

Voilà à quel point un outil de coupe peut être intelligent. Avec lame inoxydable.
Lorsque vous tenez le cutter de sécurité dans votre main, vous savez immédiatement pourquoi l'accent est mis sur SMART. Par exemple, Smart est léger et compact. Ou qu'il convient à presque tous les matériaux de coupe. SMART est aussi que même un si petit format est équipé d'un rétractation de la lame automatique. Et Smart est non moins sa grande popularité en tant que couteau publicitaire attrayant.
  • Matériau de base :
    Plastique
  • Jetable, deux avantages
    le SECUNORM SMARTCUT est un couteau jetable. Cela signifie pour vous : aucun risque de blessure lors du changement de la lame. En outre, le lame ne peut pas être perdu dans le processus de production.
  • Curseur double face
    avec droite ? Avec gauche ? Cette question ne se pose pas. Parce que nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez par vous-même !
  • Avec un poids léger
    de seulement 17 g, le SECUNORM SMARTCUT est un véritable légèreté. Cela vous aide également à couper rapidement et efficacement. Sans fatigue de la main et du bras.
  • Manipulation parfaite
    le produit n'est pas seulement pratique. Son petit poignée arrondi tient en fait très bien dans la main. Et ce n’est pas tout : Pour éviter que votre pouce ne glisse, le curseur est équipé de rainures.
  • Ne perdez pas donc KOMPAKT le SECUNORM SMARTCUT est – vous n'
    avez pas à vous passer d'œillet pour la fixation et le transport.
  • Principaux matériaux de coupe :
    emballage, étirement, film rétractable
    ruban adhésif
    carton : jusqu'à 2 plis
    film et bandes de papier
  • Application de coupe :
    Open ruban adhésif
    couper l'emballage ou les films étirables
    couper le carton ouvert / couvrir latéralement

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur bilatéral
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 11, 6 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles
  • Propriétés d'abrasion: Résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable): 0, 63 mm
  • Changement de lame sans outil: no
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV