• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 759 mm x 305 mm x 115 mm

Réf.: 1100Z
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1100Z
EAN / GTIN 4000896002504
Réf. fabricant 1100Z
Article hors catalogue L60140 475

Description

Description:

  • Avec douilles à 12 pans
  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: ∙ 32 ∙ 36 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60 ∙ 65 ∙ 70 ∙ 75 ∙ 80
  • Dimensions / longueur : 759 mm x 305 mm x 115 mm
  • Poids net (kg): 32.4 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 17

Livraison:

Douille ∙ 12 pans 1100Z-32 ∙ 1100Z-36 ∙ 1100Z-41 ∙ 1100Z-46 ∙ 1100Z-50 ∙ 1100Z-55 ∙ 1100Z-60 ∙ 1100Z-65 ∙ 1100Z-70 ∙ 1100Z-75 ∙ 1100Z-80
Broche 1114
Pièce coulissante 1115-1
Tête de cliquet réversible 1116
Rallonge 1117-8 ∙ 1117-16
Cardan universel 1121