• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 41 ∙ 110 mm

Réf.: 1100SLG-41
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1100SLG-41
EAN / GTIN 4000896002481
Réf. fabricant 1100SLG-41
Article hors catalogue L60140 3069

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 41 mm
  • Dimensions / longueur : 110 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 63 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 54 mm
  • Poids net (kg): 1.51 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange