Micromètre, vis différentielle, 0-1 mm

Réf.: 110-105
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 110-105
EAN / GTIN 4946368008615
Réf. fabricant 110-105
Article hors catalogue L40010 12358

Description

Description:

Le micromètre avec différentiel pour une avance extra fine vous offre les avantages suivants: Micromètre avec avance extra fine Avec broche non rotative, particulièrement adapté pour des réglages précis Le mécanisme de déplacement différentiel avec double broche permet une avance extra fine.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1
Précision : ±3 µm / ±1,5 µm
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm / ±1,5 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique