EMBOUT FOURCHE CLE DYNAMO 27

Réf.: 11.27
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11.27
EAN / GTIN 3148510927350
Réf. fabricant 11.27
Article hors catalogue L60130 5827

Description

Description:

  • Mâchoires à rainures réglables en 5 positions
  • Bouton-poussoir pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
  • Pratique et sûr
  • Peut être utilisé d'une seule main
  • Distance de serrage jusqu'à 135 mm
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour tenir les tubes de petit diamètre
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 59
  • E [mm]: 16
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 32,5
  • [g]: 222