EMBOUT FOURCHE CLE DYNAMO 21

Réf.: 11.21
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11.21
EAN / GTIN 3148510927152
Réf. fabricant 11.21
Article hors catalogue L60130 6964

Description

Description:

  • Mâchoires à rainures réglables en 5 positions
  • Bouton-poussoir pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
  • Pratique et sûr
  • Peut être utilisé d'une seule main
  • Distance de serrage jusqu'à 135 mm
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour tenir les tubes de petit diamètre
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 157