Pince à dénuder Avec ressort d'ouverture, universel avec gaines bi-matière noire atramentisée 160 mm

Réf.: 11 02 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11 02 160
EAN / GTIN 4003773023180
Réf. fabricant 11 02 160
Article hors catalogue L70010 316

Description

Description:

  • pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm²
  • réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou

Caractéristique(s):

  • Valeurs de dénudage en millimètres carrés : 10mm²
  • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 5,0mm
  • AWG : 8
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange