Pantalon Peintre +stretch D124

Réf.: 109513301098D124
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
    Couleur weiß / dunkelgrau
    Taille de confection DE 124
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 109513301098D124
    EAN / GTIN 7330509658789
    Réf. fabricant 109513301098D124

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

    Poches
    Poches arrière
    Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
    Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet, poche pour couteau de mastic avec emplacement pour couteau de mastic, couteau, poche pour règle et brosse
    Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

    Détails
    Boucle pour marteau sur le côté
    Verrouillage à glissière en plastique
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés
    Panneaux extensibles à l'entrejambe, mollet et poche genou

    Reflex
    Détails réfléchissants

    Finition
    Haut de jambe ajustable avec bouton

    Renforcement
    Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poche couteau mastic renforcée en CORDURA®

    Description:

    • Pantalon de peintre fonctionnel et intelligent qui résiste à un usage intensif
    • Pantalon au design élégant, extrêmement résistant mais toujours léger et flexible
    • Le matériau est un ripstop léger avec une bonne résistance à la déchirure et la capacité de supporter l'usure
    • Le modèle dispose de panneaux extensibles à l'entrejambe, au genou et au mollet pour une flexibilité maximale
    • Les poches genouillères à chargement par le haut en tissu extensible CORDURA®, avec un matériau extensible à l'intérieur et à l'extérieur, offrent un ajustement plus ergonomique
    • Le pantalon dispose d'une poche de remplissage renforcée en CORDURA®, d'une poche pour couteau, de détails réfléchissants discrets et d'une poche de téléphone interne en filet

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032