• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon Peintre +stretch C56

Réf.: 109513301098C56
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 56
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 109513301098C56
EAN / GTIN 7330509658680
Réf. fabricant 109513301098C56
Article hors catalogue L00980 3055

Description

Exécution:


Matière principale
60% coton, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Poches
Poches arrière
Poches genouillères - chargement par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique
Poche pour les jambes avec soufflet, poche pour stylo et poche intérieure pour téléphone en filet, poche pour couteau de mastic avec emplacement pour couteau de mastic, couteau, poche pour règle et brosse
Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

Détails
Boucle pour marteau sur le côté
Verrouillage à glissière en plastique
Anneau en D

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés
Panneaux extensibles à l'entrejambe, mollet et poche genou

Reflex
Détails réfléchissants

Finition
Haut de jambe ajustable avec bouton

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, poche couteau mastic renforcée en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de peintre fonctionnel et intelligent qui résiste à un usage intensif
  • Pantalon au design élégant, extrêmement résistant mais toujours léger et flexible
  • Le matériau est un ripstop léger avec une bonne résistance à la déchirure et la capacité de supporter l'usure
  • Le modèle dispose de panneaux extensibles à l'entrejambe, au genou et au mollet pour une flexibilité maximale
  • Les poches genouillères à chargement par le haut en tissu extensible CORDURA®, avec un matériau extensible à l'intérieur et à l'extérieur, offrent un ajustement plus ergonomique
  • Le pantalon dispose d'une poche de remplissage renforcée en CORDURA®, d'une poche pour couteau, de détails réfléchissants discrets et d'une poche de téléphone interne en filet

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032