• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon peintre C50

Réf.: 109112101098C50
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 50
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 109112101098C50
EAN / GTIN 7330509787816
Réf. fabricant 109112101098C50

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic, poche sur la jambe avec poche pour stylo, poche pour téléphone et poche d'identification
Poches de protection du genou
Poches avant avec soufflet

Détails
Boucle latérale pour marteau
Boucles, une avec anneau en D
Monture à glissière en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques

Renforcement
Renforcement des genoux, des poches arrière et de la poche de remplissage en CORDURA®

Description:

  • Pantalon de peintre avec les bonnes fonctionnalités nécessaires pour un confort quotidien au travail
  • Le tissu en coton a un excellent pouvoir absorbant et empêche la peinture d'entrer en contact avec votre peau
  • Poches genouillères renforcées, poches arrière et poche pinceau en CORDURA®

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032