Pantalon peintre stretch 4D D88

Réf.: 108916451098D88
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
    Couleur weiß / dunkelgrau
    Taille de confection DE 88
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 108916451098D88
    EAN / GTIN 7330509743836
    Réf. fabricant 108916451098D88

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet
    Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture éclair, Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse
    Poches de protection du genou
    Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Porte-couteau avec bouton
    Manchette à fermeture éclair en plastique
    Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Anneau en D à la taille
    Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

    Reflex
    Détail réfléchissant sur la poche de jambe, détail réfléchissant sur le mollet

    Renforcement
    Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch


    Fonctionnalité

    4-way stretch

    Finition
    Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

    Description:

    • Ce pantalon de peintre souple et confortable aux jambes fuselées offre une facilité de mouvement et est extrêmement doux
    • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et la coupe
    • Le matériau est un tissu extensible lisse à 4 voies-. stretch qui est solide et extensible dans toutes les directions
    • Le pantalon possède des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et les couteaux à mastic et à peinture
    • La poche pour genouillère est renforcée par un tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et un tissu extensible à l'intérieur pour une liberté de mouvement accrue
    • Soft, tissu mesh extensible à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
    • L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032