• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon peintre stretch 4D D104

Réf.: 108916451098D104
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
Couleur weiß / dunkelgrau
Taille de confection DE 104
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 108916451098D104
EAN / GTIN 7330509743775
Réf. fabricant 108916451098D104

Description

Exécution:


Matière principale
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4 voies 230 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en maille, Poche jambe avec fermeture éclair, Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse
Poches de protection du genou
Poches intérieures avec une poche à fermeture éclair

Détails
Poche d'identité amovible
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large boucle de ceinture à l'arrière

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de jambe, détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches de genou renforcées en CORDURA®-stretch


Fonctionnalité

4-way stretch

Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

Description:

  • Ce pantalon de peintre souple et confortable aux jambes fuselées offre une facilité de mouvement et est extrêmement doux
  • Ce pantalon est conçu pour résister aux travaux difficiles sans compromettre le confort et la coupe
  • Le matériau est un tissu extensible lisse à 4 voies-. stretch qui est solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon possède des détails avancés et des poches spécialement conçues pour les pinceaux et les couteaux à mastic et à peinture
  • La poche pour genouillère est renforcée par un tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et un tissu extensible à l'intérieur pour une liberté de mouvement accrue
  • Soft, tissu mesh extensible à l'arrière du genou pour une bonne ventilation
  • L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offre une protection efficace contre l'usure

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032