Ensemble d'atelier pour camions, système modulaire

Réf.: 1088718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1088718
    EAN / GTIN 4036976106244
    Réf. fabricant 1088718
    Article hors catalogue L60160 4708

    Description

    Description:

    Système modulaire synoptique clair
    Pour une plage de serrage allant jusqu'à Ø extérieur 200 mm, Ø intérieur 260 mm et une profondeur de serrage jusqu'à 300 mm
    Ce jeu permet de monter soi-même et en quelques secondes près de douze extracteurs courants et vis de force hydraulique
    La potence à 2 bras avec graduation permet un ajustage régulier des griffes ainsi qu'un centrage et une application optimale de la force même pour des forces d'extractions maximales
    A portée de main sur un panneau en tôle perforé

    Caractéristique(s):

    • Nombre de bras: 2
    • Version: tableau perforé inclus
    • Broche hydraulique: 1.06/HSP1
    • 1000 V isolé: non
    • Données 3D disponibles: non
    • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
    • Crochet déplaçable parallèlement: non
    • Crochet pivotant: non
    • Frein de crochet disponible: non
    • Broche hydraulique disponible: oui
    • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
    • Levier de serrage rapide disponible: non
    • Vis incluses: non
    • Graduation disponible: oui
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • Pointe de la broche interchangeable: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires