broche SW 19 mm M18x2,5 230 mm

Réf.: 1084763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1084763
    EAN / GTIN 4036976120080
    Réf. fabricant 1084763

    Description

    Description:

    KS = pointe à bille interchangeable
    * broche de traction
    Filetage standard pour une montée en force rapide
    Acier trempé selon la norme EN 10083
    Note : Le vérin de la broche doit être huilé

    Caractéristique(s):

    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Longueur utile du filetage [mm]: 230 mm
    • Clé de serrage 1 [mm]: 19
    • Taille du filetage de la tige: M 18x2,5