crochet noir sans pièce de serrage

Réf.: 1076957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1076957
EAN / GTIN 4036976113129
Réf. fabricant 1076957
Article hors catalogue L60160 5914

Description

Description:

1 griffe mince pour l'utilisation dans des zones particulièrement étroites
* S = Griffe de rechange pour ″LE MODELE MINCE″
** XS = Griffe de rechange pour ″LE MODELE FILIGRANE″
** XS = Griffe de rechange pour ″LE MODELE FILIGRANE″

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 27 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 14,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non