Diable porte-panneaux

Réf.: 1076
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diable porte-panneaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1076
EAN / GTIN 4017976010762
Réf. fabricant 1076
Article hors catalogue L90080 551

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tube d'acier avec bavette en tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. 2 galets de maintien Ø 50 mm. Pour le transport longitudinal de panneaux en bois et en plastique de grande surface.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 350
Largeur bavette (mm): 200
Prof. bavette (mm): 500
Largeur totale (mm): 680
Hauteur totale (mm): 1440
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires