• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable à fûts

Réf.: 1071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Diables pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1071
EAN / GTIN 4017976010717
Réf. fabricant 1071
Article hors catalogue L90080 664

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable compatible pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Roue directionnelle d'appui à bandage TPE Ø 200 x 40 mm. Hauteur : 1600 mm ; Largeur : 680 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur totale (mm): 680
Hauteur totale (mm): 1600
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange