• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur avec comparateur, 150-175 mm, comparateur non inclus

Réf.: 107-207
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 107-207
EAN / GTIN 4946368440644
Réf. fabricant 107-207
Article hors catalogue L40010 8338

Description

Description:

Ce micromètre à comparateur vous permet d'effectuer des mesures rapides en série et vous offre les avantages suivants : Pour l'évaluation directe GO / NG de pièces en série à l'aide d'un comparateur analogique ou numérique Une enclume mobile permet une mesure rapide d'une course d'enclume de 3 mm .

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 150 - 175
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage