Diable à fûts

Réf.: 1065
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diables pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1065
EAN / GTIN 4017976010656
Réf. fabricant 1065
Article hors catalogue L90080 119

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Diable compatible pour fûts acier de 200 litres avec rebord. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Hauteur : 1600 mm ; Largeur : 680 mm.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur totale (mm): 680
Hauteur totale (mm): 1600
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop