• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis pour vis de serrage et pour vis sans tête

Réf.: 106.5-140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 106.5-140
EAN / GTIN 7610733029983
Réf. fabricant PB 106.5-140
Article hors catalogue L60060 1723

Description

Description:

  • Tournevis Classic
  • pour vis à fente
  • pour accéder sûrement et facilement aux endroits bas, comme les bornes à vis ou les vis sans tête
  • pointe dimensionnellement précise, épaisseur supérieure au bout pour un positionnement parfait dans les vis
  • manche fin, gain de place et pour des travaux universels
  • matière haut de gamme, résistante aux chocs et insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 8 mm
  • Épaisseur de la lame: 1.6 mm
  • Largeur de la lame: 8 mm
  • Longueur de la lame: 140 mm
  • Longueur entière tournevis: 250 mm
  • Pour vis sans tête M: 10 mm
  • Profil: pour vis à fente

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier