• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-tube MTC MULTI PVC/CU/INOX 6-67

Réf.: 10507462
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10507462
EAN / GTIN 5706915074628
Réf. fabricant 10507462
Article hors catalogue L51190 155

Description

Description:

  • Les coupe-tubes LENOX® Cu-INOX Pro sont des coupe-tubes extrêmement puissants et très précis avec avance télescopique. Corps en zinc moulé sous pression et galets de contre-pression en acier inoxydable (4 galets pour un guidage précis du tube).
  • Ne se déplace pas lors de la coupe : Ne glisse pas grâce au guidage par 4 galets.
  • Ébavurage professionnel : Ébavurage propre et facile des tubes grâce à la lame d'ébavurage interchangeable.
  • Pas d'endommagement des roues de coupe : Le système d'arrêt complet empêche le contact des roues et des galets.
  • Facile à utiliser : Remplacement facile et rapide des roues.
  • Rangement pratique : la roue de coupe de rechange peut être conservée dans la poignée.