• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre, enclume réglable 60-64″

Réf.: 105-433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 105-433
EAN / GTIN 4946368610658
Réf. fabricant 105-433
Article hors catalogue L40010 9519

Description

Description:

Le micromètre avec enclume réglable vous offre les avantages suivants : construction stable et robuste, mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure. La course de l'axe correspond à 50 mm. L'enclume réglable élargit la plage de mesure. Les étalons de réglage fournis couvrent toute la plage de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 60- 64″
Précision : ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = plage de mesure maxi (pouces)
Valeur de la graduation : 0,001″
Remarques : Avec support de pièce réglable 100 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles d'une plage de mesure supérieure à 40″ mm)