Description:
Micromètre extérieur avec enclume réglable Le micromètre extérieur avec enclume réglable vous offre les avantages suivants: Construction stable et robuste mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure La course de la broche correspond à 50 mm L'enclume réglable élargit la plage de mesure Les étalons de réglage fournis couvrent l'ensemble plage de mesure.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 56 - 60″
Précision : ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = plage de mesure maxi (pouces)
Valeur de la graduation : 0,001″
Remarques : Avec support de pièce réglable 100 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles d'une plage de mesure supérieure à 40″ mm)