Description:
Le micromètre avec enclume réglable vous offre les avantages suivants : construction stable et robuste, mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure. La course de l'axe correspond à 50 mm. L'enclume réglable élargit la plage de mesure. Les étalons de réglage fournis couvrent toute la plage de mesure.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1400 - 1500
Précision : ±(6+L/75) µm, L = plage de mesure maxi (mm)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Remarques : Avec support de pièce réglable 100 mm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalons de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles avec une plage de mesure supérieure à 1.000 mm)