• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur, enclume réglable, 900-1000 mm

Réf.: 105-107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 105-107
EAN / GTIN 4946368007557
Réf. fabricant 105-107
Article hors catalogue L40010 8148

Description

Description:

Micromètre extérieur avec enclume réglable Le micromètre extérieur avec enclume réglable vous offre les avantages suivants: Construction stable et robuste mais néanmoins légère, pour de grandes plages de mesure La course de la broche correspond à 50 mm L'enclume réglable élargit la plage de mesure Les étalons de réglage fournis couvrent l'ensemble plage de mesure.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 900 - 1000
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, Ø 21 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalons de réglage, enclumes, arrêt réglable (pour les modèles avec une plage de mesure supérieure à 1.000 mm)