• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à molette A.375 longueur 375

Réf.: 105.375
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 105.375
EAN / GTIN 3148511313602
Réf. fabricant 105.375
Article hors catalogue L60130 1552

Description

Description:

  • Clé robuste à grande portée pour les travaux lourds comme l'industrie du bâtiment, l'agriculture, les chantiers
  • Programme de 3 clés: ouvertures maximales 60 - 70 - 80 mm
  • Finition: chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1500