• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Stella LH - Échelle rayonnage, 14 éch.

Réf.: 1041515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles de rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1041515
EAN / GTIN 4003866015153
Réf. fabricant 1041515
Article hors catalogue L90010 1165

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 4.95 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 4.03 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 3.5 m
Largeur extérieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Matériau Aluminium naturel
Nombre de marches 14
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Accessoires