Saferstep LH - Éch. rayonnage, 10 mar.

Réf.: 1041360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Echelles de rayonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1041360
    EAN / GTIN 4003866013609
    Réf. fabricant 1041360
    Article hors catalogue L90010 459

    Description

    Description:

    Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

    Caractéristique(s):

    Charge max. 150 kg
    Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
    Hauteur verticale d'accrochage max. 2.82 m
    Hauteur verticale d'accrochage min. 2.29 m
    Largeur extérieure 420 mm
    Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
    Matériau Aluminium naturel
    Nombre de marches 10
    Poids 11.3 kg
    Profondeur des marches 80 mm

    Remarque(s):

    Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

    Produits adaptés

    Accessoires