Comparateur, dos avec œillet, version ISO 3,5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1040A
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
    Référence article 1040A
    EAN / GTIN 4946368841212
    Réf. fabricant 1040A

    Description

    Description:

    Modèle compact, plage de mesure de 1 et 3,5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 3.5 mm
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus