• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur, enclume interchangeable, 0-50 mm, sans isolation thermique

Réf.: 104-171
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 104-171
EAN / GTIN 4946368006833
Réf. fabricant 104-171
Article hors catalogue L40010 6365

Description

Description:

Le micromètre extérieur vous offre une large plage de mesure et vous offre les avantages suivants: Les enclumes facilement interchangeables permettent une large plage de mesures Butée à cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 50
Précision : ±(4+L/75) µm, L = plage de mesure maxi (mm)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, enclumes, clé de réglage