Micromètre extérieur, enclume interchangeable, 900-1000 mm

Réf.: 104-148A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 104-148A
Copier
EAN / GTIN 4946368215204
Copier
Réf. fabricant 104-148A
Copier
Article hors catalogue L40010 7843
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre extérieur vous offre une large plage de mesure et vous offre les avantages suivants: Les enclumes facilement interchangeables permettent une large plage de mesures Butée à cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 900 - 1000
Précision : ±(4+L/75) µm, L = plage de mesure maxi (mm)
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mesure : 180
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, enclumes, clé de réglage