Bench grinding wheel 200x25x76,2 mm C80J5V15 carbide/cast iron

Réf.: 103851
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules de touret

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 103851
    EAN / GTIN 9003171038514
    Réf. fabricant 103851
    Article hors catalogue L50140 945

    Description

    Description:

    Lorsqu'il s'agit d'affûter des outils au carbure, il est conseillé d'utiliser exclusivement des meules ayant la spécification carbure de silicium. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats, même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : C 80 J5 V15
    • Dimension (D x T x H): 200 x 25 x 76,2 mm
    • Diamètre: 200 mm
    • Epaisseur: 25 mm
    • Alésage: 76.2 mm
    • Granulométrie: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
    • Outillage pour: Touret

    Avantage(s):

    • Coupe nette
    • Grosseur de grain optimale
    • Empilable

    Utilisation:

    • Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou à plaquettes en carbure, ainsi que pour l'usinage de pièces en fonte de fer.