• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle d'appui à échelons avec traverse nivello® 6 échelons

Réf.: 10306
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 6
Matière Aluminium
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10306
EAN / GTIN 4031405103061
Réf. fabricant 010306
Article hors catalogue L90110 322

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Nivello® traverse en largeur optimale pour le produit sélectionné pour une position debout et une ascension plus sûres grâce aux chaussures en échelle Nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'attaque et repose-pieds remplaçables. La traverse est fournie sans jeu et est boulonnée deux fois à l'extrémité inférieure de la colonne

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 1910 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui