• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de micromètres, version simple, 0-75 mm, (3 pcs.)

Réf.: 103-927-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-927-10
EAN / GTIN 4946368215082
Réf. fabricant 103-927-10
Article hors catalogue L40010 1938

Description

Description:

Micromètres extérieurs dans la conception d'atelier léger. Précis et fiable. Ces micromètres extérieurs vous offrent les avantages suivants : Conception légère d'atelier Cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 75
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 0-50 mm avec certificat de contrôle d'usine