Jeu de micromètres, conception simple, 0-300 mm, (12 pièces), 0,01 mm

Réf.: 103-914-50
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie analog
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-914-50
EAN / GTIN 4946368554747
Réf. fabricant 103-914-50
Article hors catalogue L40010 8586

Description

Description:

Micromètres extérieurs nouvelle génération. Précis et fiable. Ces micromètres extérieurs vous offrent les avantages suivants: Conception d'atelier légère Cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Règle graduée : tambour et douille graduée chromés satinés, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 0-50 mm avec certificat de contrôle d'usine