• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de micromètres, conception simple, 6-12 ″, (6 pièces)

Réf.: 103-906
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-906
EAN / GTIN 4946368006208
Réf. fabricant 103-906
Article hors catalogue L40010 7548

Description

Description:

Micromètres extérieurs nouvelle génération. Précis et fiable. Ces micromètres extérieurs vous offrent les avantages suivants: Conception d'atelier légère Cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 6 - 12″
Valeur de la graduation : 0,001″
Règle graduée : tambour et douille graduée chromés satinés, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 1″ vers le haut), clé, 0-2″ avec certificat de contrôle d'usine