• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de micromètres, conception simple, 0-12 ″, (12 pièces)

Réf.: 103-905-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-905-10
EAN / GTIN 4946368554778
Réf. fabricant 103-905-10
Article hors catalogue L40010 8776

Description

Description:

Micromètres extérieurs nouvelle génération. Précis et fiable. Ces micromètres extérieurs vous offrent les avantages suivants: Conception d'atelier légère Cliquet pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 12″
Valeur de la graduation : 0,001″
Echelle : tambour et douille gradués chromés mats, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 1″ vers le haut), clé, 0-2″ avec certificat de contrôle d'usine