• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur

Réf.: 103-209
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-209
EAN / GTIN 4946368005256
Réf. fabricant 103-209
Article hors catalogue L40010 15969

Description

Description:

Conception d'atelier légère, butée à cliquet ou tambour à friction pour des mesures exactes et reproductibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 32 - 33″
Précision : ±,0006″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0006″.
Remarques : Avec un cliquet
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 10-15
Pouces/Métriques : Pouces
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle d'usine (plage de mesure 0-2″)