• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur, version simple, 20-21 ″

Réf.: 103-197
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 103-197
EAN / GTIN 4946368005010
Réf. fabricant 103-197
Article hors catalogue L40010 16264

Description

Description:

Conception d'atelier légère avec un cadre en émail brûlé. Un cliquet assure une force de mesure constante.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 20 - 21″
Précision : ±0,0004″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0004″.
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 10-15
Pouces/Métriques : Pouces
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle d'usine (plage de mesure 0-2″)