Micromètre extérieur, conception simple, 9-10 pouces

Réf.: 103-186
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 103-186
    EAN / GTIN 4946368004792
    Réf. fabricant 103-186
    Article hors catalogue L40010 8252

    Description

    Description:

    Conception d'atelier légère, butée à cliquet ou tambour à friction pour des mesures exactes et reproductibles

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 9 - 10″
    Précision : ±0,00025″
    Valeur de la graduation : 0,001″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00025″.
    Remarques : Avec un cliquet
    Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Force de mesure : 5-10
    Pouces/Métriques : Pouces
    Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 1″), clé, certificat de contrôle d'usine (plage de mesure 0-2″)