Micromètre extérieur, conception simple, 300-325 mm

Réf.: 103-149
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 103-149
    EAN / GTIN 4946368004006
    Réf. fabricant 103-149
    Article hors catalogue L40020 134

    Description

    Description:

    Butée à cliquet de conception légère pour une force de mesure constante

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 300 - 325
    Valeur de la graduation : 0,01 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
    Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Force de mesure : 10-15
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, certificat de contrôle d'usine (0-50 mm)