CBN resin profile grinding wheels 225x5x60 mm 89A100H5V111 carbide

Réf.: 102804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 102804
    EAN / GTIN 9003171028041
    Réf. fabricant 102804

    Description

    Description:

    Pour la rectification de profils d'aciers rapides, vous pouvez utiliser des meules en corindon supérieur ou CBN. Le carbure de tungstène ne doit cependant être rectifié qu'à l'aide de diamant. Pour l'ébauche, nous recommandons d'utiliser la grosseur de grain 54 dans le mélange corindon supérieur et corindon fritté. La grosseur de grain 100 doit être utilisée pour la rectification de finition et les profils fins, ou sinon B151 dans le CBN. Les grains plus fins sont généralement utilisés pour le carbure de tungstène.

    Caractéristique(s):

    • Form: 1 MEULE PLATE
    • Spécification : 89A 100 H5 V111
    • Dimension (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
    • Diamètre: 225 mm
    • Epaisseur: 5 mm
    • Alésage: 60 mm
    • Granulométrie: 100
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Acier rapide

    Avantage(s):

    • Taux d’enlèvement de matière élevé
    • Grande tenue de profil
    • Large assortiment

    Utilisation:

    • Pour le profilage de pièces en Métal dur et en acier rapide.