Micromètre extérieur à tambour à cliquet 0-1 ″, 0-1″, 0,0001

Réf.: 102-717
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 102-717
EAN / GTIN 4946368508566
Réf. fabricant 102-717
Article hors catalogue L40010 10153

Description

Description:

Un micromètre à tambour à cliquet pour une répétabilité maximale. Ce micromètre mécanique vous offre les avantages suivants: Pour une utilisation d'une seule main et une utilisation dans le support. Le cliquet est clairement audible et les mesures peuvent être prises avec une force de mesure uniforme. Isolation thermique

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1″
Valeur de la graduation : 0,0001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
Règle graduée : tambour et douille de scalaire chromés satinés, Ø 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle d'usine

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop