• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur à tambour à cliquet, 25-50 mm, 0,001 mm

Réf.: 102-708
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 102-708
EAN / GTIN 4946368543383
Réf. fabricant 102-708
Article hors catalogue L40010 4451

Description

Description:

Un micromètre à tambour à cliquet pour une répétabilité maximale. Ce micromètre mécanique vous offre les avantages suivants: Pour une utilisation d'une seule main et une utilisation dans le support. Le cliquet est clairement audible et les mesures peuvent être prises avec une force de mesure uniforme. Isolation thermique

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 25 - 50
Plage de mesure : 25 - 50 mm
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat de contrôle d'usine