• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre externe avec isolation thermique, 25-50 mm, cliquet, 0,001 mm

Réf.: 102-312
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 102-312
EAN / GTIN 4946368385839
Réf. fabricant 102-312
Article hors catalogue L40010 12649

Description

Description:

Ce micromètre extérieur est un appareil précis et fiable qui vous offre les avantages suivants: Châssis découpé (derrière l'enclume) pour des mesures dans des endroits difficiles d'accès. La butée à cliquet assure des mesures reproductibles

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 25 - 50
Valeur de la graduation : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1 µm
Remarques : Avec cliquet
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : y compris boîte, clé, étalon de réglage (à partir de 25 mm), certificat d'inspection d'usine (plage de mesure 0-50 mm).