• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 en carton individuel

Réf.: 10150610.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10150610.02
EAN / GTIN 4002632801563
Réf. fabricant 10150610.02
Article hors catalogue L60170 809

Description

Description:

Manipulation parfaite - de tous les côtés. Avec capuchon métallique et lame trapézoïdale arrondi.
Le SECUPRO MAXISAFE convainc depuis plus de 15 ans par sa légèreté et son large éventail d'applications. Aujourd'hui, le cutter de sécurité a atteint un nouveau niveau d'ergonomie. Il suffit de le prendre dans votre main et d'appuyer sur le curseur à 3 côtés rechapé ... Sentez-vous la différence ? Vous n'avez pas à vous passer de produits éprouvés, tels que la rétraction entièrement automatique de la lame, le robuste poignée en plastique de haute qualité ou le capuchon métallique supplémentaire.
  • Matériau de base :
    Plastique renforcé de fibres de verre
  • Ergonomique poignée
    en particulier le dos de couteau nouvellement formé assure que la poignée en plastique est maintenant encore mieux dans votre main. Pour ce faire, les optimisations sur le bouton de changement de lame et de lame : Cela permet de travailler efficacement.
  • curseur à 3 côtés
    avec droite ? Avec gauche ? D'en haut ? Quelle que soit la façon dont vous voulez déclencher le lame, le SECUPRO MAXISAFE vous offre toutes les possibilités. Et ce n’est pas tout : Le curseur à 3 côtés est maintenant équipé de rainures adhérentes.
  • En appuyant sur un bouton
    pour changer de lame, vos deux mains suffisent. Et ce guide de démarrage rapide : Appuyez sur le bouton de changement de lame et ouvrez le poignée, replacez le support de lame vers l'avant et replacez le lame. C'est aussi simple que ça.
  • Pas d'abrasion
    avec le SECUPRO MAXISAFE, vous n'avez pas à éviter le contact matériel. Au contraire : Grâce au capuchon métallique sur la fente de lame, il est également préparé pour les demandes les plus lourdes.
  • 2-Way utilisable lame
    avant que vous ayez besoin de changer la lame de qualité, vous pouvez la tourner une fois. Cela double la durée de fonctionnement du lame et réduit vos efforts. Parce que votre produit coupe comme neuf.
  • Principaux matériaux de coupe :
    carton : cerclage plastique jusqu'à 3 plis

    film et bandes de papier
    ruban adhésif
  • Application de découpe :
    découpe du ruban de cerclage découpe du
    carton ouvert/couvert sur le côté découpe du carton ouvert/couvert
    sur le dessus découpe du carton ouvert
    horizontalement

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur triple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité très élevée (SECUPRO)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction de lame automatique
  • Ergonomie: Ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 16 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Cerclage plastique, Adhésif, Bandes de films et de papiers, Film étirable, thermorétractable, Fils, ficelles, Feutre, Toile, Sacs, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: oui
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Plastique renforcé de fibres de verre
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 60099.70
  • Lame en option: 1760099.25, 99.70, 199.70, 98.70
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame trapézoïdale
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 2 côtés
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires