Comparateur à cadran, dos avec œillet, version ISO monté sur rubis, 1 mm, 0,002 mm

Réf.: 1013A-10
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
Référence article 1013A-10
EAN / GTIN 4946368841335
Réf. fabricant 1013A-10
Article hors catalogue L40010 13919

Description

Description:

Modèle compact, plage de mesure de 1 et 3,5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 1 mm
Valeur de graduation : 0.002
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus